C6 SEM1X1.457 C Sistema CAMFIX con fresa a manicotto ISO 3937 dotata di fori per la refrigerazione ISO 26623-1, scambiabile a stelo conico.

Codice art.: L24120 1496
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 1496
EAN / GTIN 7291075284850
Codice del produttore 4561578

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Diametro corpo (BD) 2.165″ ,Lunghezza corpo (LB) 1.457″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.48″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.165″
  • Lunghezza corpo (LB): 1.457″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.669″
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.48″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Shank Size (SS): 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello